Beli kaliper digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong)Deskripsi:Benefit- Allows step measurement.- The slider operation is smooth and comfortable.- Allows integration into stastitical process control and measurement systems.atribut:
- Maximum Response Speed: Unlimited
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- Insize Heavy Duty Digital Caliper without Thumb Roller (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE 1196-300 merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital INSIZE 1196-300 ini dibuat mendekati Standar DIN 862 dan bisa konversi ukur metrik ke inch. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia.Karena rentang ukurnya yang lebih lebar daripada kaliper standar INSIZE1108, kaliper INSIZE 1196-300 ini memiliki tulangan tambahan 20mm pada frame agar skala vernier tidak bengkok.Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi dan roller mekanis pengunci. INSIZE caliper 1196-300 ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan memnentukan nilai ukur. Fitur transfer data ukur bisa dilakukan dengan menggunakan kabel dan transfer data wireless agar data Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet).Hand tool Sigmat caliper INSIZE Digital Caliper Heavy Duty 1196-300 juga sudah memiliki transmitter data secara radio wireless yang memungkinkan transfer data dengan unit transmitter dongle pada komputer INSIZE 7315-6 Wireless Data Receiver Dongle sendiri yang dijual terpisah.atribut:
- Accuracy (mm): ±0.03
- Range (inch): 0-12
- Range (mm): 0-300
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Size (inch): 0-12
- Size (mm): 0-300
- Thumb Roller: Without
- Wipro Sketmate Digital (Jangka Sorong)atribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Material: Stainless Steel
- System Conversion: Metric/Inch
- Measuring Range (mm) : 150
- Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)Deskripsi:Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
- Maximum Measurement (mm): 150
- Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
- Battery Type: 1 x LR44
- Material: Stainless Steel
- Niigata Seiki (SK) Vernier KaliperDeskripsi:Vernier Kaliper TVC-60. - Measure outside, inside diameter and depth - Monoblock vernier caliper - Satin Finish - Range 0-600mm, Accuracy +/-0.10mm.atribut:
- Material: Silver Finish
- Dimensions (mm): 1250x245x15
- Instrumental Error (mm): ± 0.15
- M Code: 36930336
- Measuring Range (mm) : 0-1000
- Minimum Display (mm): 0.05
- TRUSCO Number: 332-3455
- Taffware Digital Stainless Steel Vernier Caliper Sigmat (Jangka Sorong)Deskripsi:Jika Anda sering melakukan pengukuran saat melakukan proyek DIY atau merakit barang-barang hobi, Anda membutuhkan alat ukur yang lebih teliti dari penggaris. Caliper / jangka sorong / sigmat ini berguna untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian sampai 0.1 mm. Anda bisa menggunakannya untuk membuat barang dengan lebih presisi dan telitiatribut:
- Battery: 1xLR44
- Total Length (mm): 233
- Ruler Length (mm): 150
- Resolution (mm): 0.01
- Accuracy (mm): +/- 0.02 (< 100), +/- 0.03 (< 100 - 200)
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
- Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo ABSOLUTE coolant proof caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed in an ergonomic design. The caliper’s slide and jaws are constructed of hardened stainless steel and provide an impact-resistant, easy-to-ready LCD display for durable, reliable use. The ABSOLUTE caliper can be used in workshop conditions exposed to coolant, water, dust and oil.
- Taffware Digital LCD Vernier Caliper Micrometer (Jangka Sorong)Deskripsi:Caliper Sigmatdigital atau jangka sorong untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0.1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Alat ini terbuat dari bahan material fiber carbon yang kokoh
Daftar Harga kaliper digital Terbaru October 2026
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong) | Rp8.099.900 |
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp649.900 |
| AND Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp339.900 |
| TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.499.900 |
| SATA Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp869.900 |
| Insize Heavy Duty Digital Caliper without Thumb Roller (Jangka Sorong) | Rp2.999.900 |
| Wipro Sketmate Digital (Jangka Sorong) | Rp349.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/P102145821-1.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/AND%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0iP106567018-1.jpg)
/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/15P101001041-2.jpg)
/SATA%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/3rP106961135-1.jpg)
/Wipro%20Sketmate%20Digital%20(Jangka%20Sorong)/P103080943-1.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)
/Taffware%20Kaliper%20Sigmat%20Digital%20Layar%20LCD%20(Digital%20Calipers)/dzP107923503-1.jpg)
%20Vernier%20Kaliper/P102224649-1.jpg)
/omP107923886-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)
/0uP106389030-1.jpg)
/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Coolant%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/gwP106102608-3.jpg)
/KANON%20Digital%20Caliper/lnP105272779-1.jpg)
/90P107926324-1.jpg)
/ngP102944844-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)